冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66015864 品番AQR-17K-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷凍食品をたっぷりストック『58L大容量冷凍室』
ワイドタイプのオーブンレンジが置ける『幅52.5cm&耐熱100℃テーブル』
お手入れしやすい『全段強化処理ガラス棚』

質量(kg)37 ミルク 奥行(mm)593(据付必要寸法) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×525×1215 年間消費電力量(kWh/年)311 定格内容積(L)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする