7インチモニター 1入力 スタンドタイプ WDMK-007S1

7インチモニター 1入力 スタンドタイプ WDMK-007S1 JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

高画質・高詳細 LEDバックライト搭載モデル
吊り下げもオンダッシュ固定もできる2アクションスタンド付属
ご利用シーンに合わせて細かな角度・位置調整が可能です!

電圧(V)12/24共用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183.5×109.5×16.5 消費電力(mA)12V時500/24V時250 動作温度(℃)0~60 画面サイズ7インチLED バックライトLCD(800 480)WVGA 入力レベル1Vp-p、75ohm ビデオ仕様NTSCorPAL 内容量1セット
取扱説明書: 取扱説明書(1.9MB)
注意
※本製品でBS、CS放送は受信できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66112385 592841
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66112385
2023-03-16
用途:
仕事用

このサイズで、オンダッシュタイプでまともなのがありませんでした!
小さすぎたり、良く壊れたりと、いい商品が見つかりませんでした。
信頼できそうなメーカーなので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする