PCI Express用電源変換アダプタ
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル
向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度
反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ)
がケース下側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ
周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだ
コネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ
引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも
適しています。
全体の色はブラックです。
目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに
最適です。
色ブラック
コネクタ形状電源ユニット側:PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側)、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
内容量1個
注意
※ピン数とラッチの位置により対応する製品が異なります。ご購入前にグラフィックカード側コネクタのピン数とラッチの位置をご確認ください。
※奥まで完全にコネクタを差し込んでご使用ください。
差し込みが緩いと、コネクタ部分が発熱する可能性があります。
周囲と干渉して奥まで差し込めない場合は使用しないでください。
※EPS12V 8ピンコネクタは形状が異なります。
無理に接続しないでください。
結線が異なるので機器が損傷します。
OAタップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66112805 | PX-PCIE8CI | 86765228 | PX-PCIE8CIA |
![]() |
PCI Express用電源変換アダプタ C字型 8ピン下ラッチ用 | アイネックス | 1個 | ¥739 税込¥813 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07