コンパクトウォーターサーバー AQUACUBE2 ホワイト
お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー
オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。
冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。
世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。
温水用レバーには安全機能付きで安心!
設定温度(℃)
冷水能力:約7~
11、温水能力:約85~
95
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム
質量(kg)約2.2
容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800
消費電力(W)65/410
電源AC100V
キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29
コード長さ(cm)150
内容量1台
11、温水能力:約85~
95