設定情報
販売価格(税別)¥15,810~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ35(AZG35) 標準タイプ

【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ35(AZG35) 標準タイプ ニチベイ

※セレーノグランツ35 色柄記号=V1810

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ35(AZG35) 標準タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。

注文コード66287489 操作方法
ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。
ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
仕様スラット幅:35mm 幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。 タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※幅(W)650mm未満の場合高さ(H)2000mmまでの製作となります。
※幅650mm未満の場合は、操作棒の位置は端部ラダーコードの内側になります。
※製作できる最大面積は6.5m2までです。
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※個人宅は配送不可となります。
個人宅には配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする