冷感不織布マスク50枚 ホワイト

冷感不織布マスク50枚 ホワイト ヒロコーポレーション
(8件のレビュー)

不織布タイプの接触冷感のマスクになります。
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332の数値が証明されておりヒンヤリを感じる事ができます。
PFE、VFE、BFE、PM2.5を99%カットします。
使い捨てで非医療用マスクになります。

材質(本体)ポリプロピレン、(耳ひも部)ポリウレタン、(ノーズフィット)ポリエチレン 形状プリーツ型 サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 機能接触冷感 対象花粉、かぜ、PM2.5 ひもタイプ耳かけ 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66289704 37831
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66289704
2023-10-06
用途:
コロナ対応

夏使用したのですが、最初は冷感を感じましたが、使用していると冷感を感じなくもっと長く冷感を感じられたら良いのだが。

対象商品:
66289704
2023-04-19
用途:
日常使い
鈴木不動産鑑定事務所 様 (不動産業)

付け心地が最高に気持ちいいので、購入して良かったです。

対象商品:
66289704
2023-02-11
用途:
普段に使用してます
勝栄恒産 様 (運輸・通信業)

この商品はもう長いほど使用してます。このマスクは内側が肌に当たった際に とても気持ちよくだあれが一切ないです。

対象商品:
66289704
2022-11-21
用途:
普段に使用
有限会社伊藤工事 様

肌ざわりがよくて、気温が下がっても使いやすいです。たまに口元が痒くなるマスクがあり、すごく不愉快な気持ちになる場合がありますが、この商品は汗をかいても大丈夫で安心して使用できます。

対象商品:
66289704
2021-08-26
用途:
運転時

毎日暑いので特に暑さを感じる荷物配達時に使用してみました。
つけてすぐは冷感を感じます。癒されます。ずっとは続きませんが。
使い捨て、枚数、を考慮しこの値段は安いとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
66289704
2022-10-03
用途:
外出先の人混みや屋内で

一般の不織布マスクに比べて蒸れない感じはするので、暑い時期は一般のマスクよりはこちらを選んで付けていましたが、「冷感」は言い過ぎでとくにヒンヤリするとは思いません。しかし蒸れないだけでも不快感は減じますので、暑い時期に限らず秋口以降も常備しておくつもりです。

対象商品:
66289704
2022-06-20
用途:
今は終日使用。
卸売・小売業

ゴムヒモが。やや細く長時間使用すると耳が多少痛い。

2人が参考にしています
対象商品:
66289704
2022-06-29
用途:
外出時
株式会社C-second 様 (サービス業)

付けたとき、多少涼しくは感じるが、薄くて肌触りはよくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする