ネットワークCDプリメインアンプ New Vintage
NASやUSB メモリーから自在にストリーミング
Spotify、TIDAL、Qobuzに対応
ワイヤレスハイレゾ伝送を可能にするLDAC対応Bluetooth(R)レシーバー
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
DSD伝送が可能な光/同軸デジタル入力
高性能、高信頼の自社製CDドライブメカ採用
仕様【ネットワーク】端子:LAN/1000BASE-T、USB/USB タイプA 端子(Class2.0 準拠)、対応接続機器/USB フラッシュメモリー、USB ハードディスク 等(シングルパーテーションFAT32、NTFS のみ)、音声フォーマット:DSD/2.8/5.6 MHz、PCM/32~384kHz、16~32bit ※352.8kHzは176.4kHz、384kHzは192kHzにダウンコンバートして再生されます。※32bitは24bitにダウンコンバートして再生されます。ファイルフォーマット:DSD/DSF、DSDIFF(DFF)、PCM/FLAC、Apple Lossless(ALAC)、WAV、AIFF、MP3、AAC(m4a コンテナ)、【アンプ部】最大出力:140W + 140W (歪率 10% 1kHz 4Ω)、90W + 90W (歪率 10% 1kHz 8Ω)、定格出力:100W + 100W (歪率 0.07% 1kHz 4Ω)、70W + 70W (歪率 0.07% 1kHz 8Ω)、スピーカー適合インピーダンス:4Ω~8Ω、全高調波歪率:0.008%(1KHz、8Ω、50W)、S/N 比:LINE IN 110dB (IHF-A/LPF 20kHz 1kHz 2V) 入力)、周波数特性:5Hz~100kHz +1/-3dB、【ヘッドホンアンプ部】端子:3.5mm ステレオミニジャック×1 (4 極グランドセパレート接続対応)、実用最大出力:500mW+500mW (32Ω負荷)、適合負荷インピーダンス:16~600Ω
付属品電源コード×1、リモコン (RC-1328)×1、リモコン用電池(単4)×2、取扱説明書 (保証書付き)×1、フット用クッションフェルト×3枚
質量(kg)約13.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×152×345 (突起部を含む)
ディスクCD、CD-R、CD-RW (12cm, 8cm)
許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55
許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)
量子化ビット数16bit
Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class2( 見通し通信距離: 約10m)、対応A2DP コーデック:SBC、AAC、aptX(TM)、LDAC、A2DP コンテンツ保護:SCMS-T、ペアリングメモリ数:最大8
アナログ入力端子:RCA 端子 × 1系統、入力インピーダンス:47kΩ、入力感度:30mV
デジタル入力【端子】同軸デジタル (COAXIAL):RCA 端子 × 1 (0.5Vp-p/75Ω)、光デジタル (OPTICAL):角型コネクター×2 (-24.0~ -14.5dBmpeak)、【音声フォーマット】DSD(DoP):2.8MHz、リニアPCM:32~192kHz、16bit~24bit
待機時消費電力(W)0.5以下 (スタンバイ時)
再生形式CD-DA
内容量1台