曜日別特売

ロジクール ワイヤレスマウス M235

ロジクール ワイヤレスマウス M235 - ロジクール

M235rを使って長時間の生産性を実現。快適な曲線形状は自然な手のカーブに従います。また、このマウスは右利きと左利きのユーザー用に設計されているため、Logicool Optionsソフトウェアを通して左/右クリック ボタンを切り替えることができます。
制御された1行毎のスクロール機能によって、より簡単にナビゲーション。イライラさせるクリックミスがなくなります?オプティカル センサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
コンパクトかつワイヤレスのM235rはノートパソコンケースやバッグに簡単に収まるため、あらゆる場所に持ち運び可能。マウスのコンパクトなサイズと形状により、自宅学習の子供達にとっても卓越したオプションになります。

仕様
スクロールホイール:有、チルト機能:無
対応OS
Windows Vista®;、Windows®; 7、Windows 8、Windows 10、Mac OS 10.5以降 Chrome OSTM
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
10
電池寿命
最大12カ月
ボタン数
3
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式
レーザー方式(オプティカル)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66306547M235rRD2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする