曜日別特売

10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ

10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6631850810-RECB20-380--38020(-) Rc
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631851710-RECF25-350-A90VL-C(L) 3(-) 2ヶ付35025(-) Rc
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631852610-RECG32-420-M9N-C(-) 0.5(-) 2ヶ付42032(-) Rc
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631853510-RECL20-150--15020(-) Rc
22,170
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631854410-RECL20-250-A93-C(-) 0.5(-) 2ヶ付25020(-) Rc
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631855310-RECL32-250--25032(-) Rc
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631856910-RECL32-500--50032(-) Rc
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631857810-RECL32-600--60032(-) Rc
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631858710-RECL40-400-A93L-C(L) 3(-) 2ヶ付40040(-) Rc
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631859610-RECL40-490--49040(-) Rc
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631860511-RECB20TN-150--15020(TN) NPT
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631861411-RECB25-400--40025(-) Rc
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6631862311-RECL25TN-350--35025(TN) NPT
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする