曜日別特売

25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ

25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ - SMC
内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
回転方向
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6637970625A-MKB12-10LZ10--(L) 左回転12(-) Mねじ
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637971525A-MKB12-10LZ-M9B10(-) 0.5(-) 2ヶ付(L) 左回転12(-) Mねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637972425A-MKB12-10LZ-M9BWL10(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転12(-) Mねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637973325A-MKB12-10RZ-M9BL10(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転12(-) Mねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637974925A-MKB12-10RZ-M9BWL10(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転12(-) Mねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637975825A-MKB12-10RZ-M9NWL10(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転12(-) Mねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637976725A-MKB12-20LZ20--(L) 左回転12(-) Mねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637977625A-MKB12-20RZ20--(R) 右回転12(-) Mねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637978525A-MKB16-10LZ10--(L) 左回転16(-) Mねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637979425A-MKB16-10LZ-M9BWV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(L) 左回転16(-) Mねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637980325A-MKB16-10LZ-M9NV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(L) 左回転16(-) Mねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637981925A-MKB16-10RZ10--(R) 右回転16(-) Mねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637982825A-MKB16-10RZ-M9BWV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(R) 右回転16(-) Mねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637983725A-MKB16-20LZ20--(L) 左回転16(-) Mねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637984625A-MKB16-20LZ-M9NL20(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転16(-) Mねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637985525A-MKB16-20RZ20--(R) 右回転16(-) Mねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637986425A-MKB16-20RZ-M9NL20(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転16(-) Mねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637987325A-MKB16-30LZ30--(L) 左回転16(-) Mねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637988925A-MKB16-30LZ-M9NL30(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転16(-) Mねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637989825A-MKB16-30RZ30--(R) 右回転16(-) Mねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637990725A-MKB20-10LZ10--(L) 左回転20(-) Mねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637991625A-MKB20-10LZ-M9BL10(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転20(-) Mねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637992525A-MKB20-10LZ-M9BWL10(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転20(-) Mねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637993425A-MKB20-10RZ10--(R) 右回転20(-) Mねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637994325A-MKB20-10RZ-M9BL10(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転20(-) Mねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637995925A-MKB20-10RZ-M9BWL10(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転20(-) Mねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637996825A-MKB20-20LZ20--(L) 左回転20(-) Mねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637997725A-MKB20-20RZ20--(R) 右回転20(-) Mねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637998625A-MKB20-30RZ30--(R) 右回転20(-) Mねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6637999525A-MKB25-10LZ10--(L) 左回転25(-) Mねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638000425A-MKB25-10LZ-M9BV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(L) 左回転25(-) Mねじ
21,180
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638001325A-MKB25-10LZ-M9BWZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(L) 左回転25(-) Mねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638002925A-MKB25-10RZ10--(R) 右回転25(-) Mねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638003825A-MKB25-10RZ-M9B10(-) 0.5(-) 2ヶ付(R) 右回転25(-) Mねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638004725A-MKB25-10RZ-M9BV10(-) 0.5(-) 2ヶ付(R) 右回転25(-) Mねじ
21,180
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638005625A-MKB25-10RZ-M9BWZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(R) 右回転25(-) Mねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638006525A-MKB25-20LZ20--(L) 左回転25(-) Mねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638007425A-MKB25-20LZ-M9BVL20(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転25(-) Mねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638008325A-MKB25-20RZ20--(R) 右回転25(-) Mねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638009925A-MKB25-20RZ-M9BVL20(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転25(-) Mねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638010825A-MKB25-30RZ30--(R) 右回転25(-) Mねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638011725A-MKB25-30RZ-M9NL30(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転25(-) Mねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638012625A-MKB32-10LZ10--(L) 左回転32(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638013525A-MKB32-10RZ10--(R) 右回転32(-) Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638014425A-MKB32-10RZ-M9BWZ10(Z) 5(-) 2ヶ付(R) 右回転32(-) Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638015325A-MKB32-20LZ20--(L) 左回転32(-) Rc
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
6638016925A-MKB32-20LZ-M9NVL20(L) 3(-) 2ヶ付(L) 左回転32(-) Rc
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638017825A-MKB32-20RZ20--(R) 右回転32(-) Rc
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638018725A-MKB32-20RZ-M9NL20(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転32(-) Rc
25,740
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
6638019625A-MKB32-20RZ-M9NVL20(L) 3(-) 2ヶ付(R) 右回転32(-) Rc
26,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする