曜日別特売

AC-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ

AC-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMC
内容量1個
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66486124AC20-02G-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
11,830
取扱い終了
代替品有
66486824AC30-02G-B30(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
14,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
66487095AC30-03G-B30(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
14,630
取扱い終了
代替品有
66487953AC40-04G-B40(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
17,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
66485869AC20-01-3-B20(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
10,400
取扱い終了
返品不可
66485878AC20-01CE-C-B20(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
15,240
取扱い終了
返品不可
66485887AC20-01CG-23-B20(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
15,130
取扱い終了
返品不可
66485896AC20-01CG-CR-B20(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
15,240
取扱い終了
返品不可
66485905AC20-01CM-R-B20(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
14,190
取扱い終了
返品不可
66485914AC20-01E1-3-B20(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
19,530
取扱い終了
返品不可
66485923AC20-01E2-B20(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
19,420
取扱い終了
返品不可
66485939AC20-01G-2R-B20(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
66485948AC20-01M-R-B20(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
11,880
取扱い終了
返品不可
66485957AC20-02-23R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
11,280
取扱い終了
返品不可
66485966AC20-02CE-12-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa
15,020
取扱い終了
返品不可
66485975AC20-02CE3-1-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa
21,730
取扱い終了
返品不可
66485984AC20-02CE-3-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
14,250
取扱い終了
返品不可
66485993AC20-02CE-3R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
14,250
取扱い終了
返品不可
66486009AC20-02CE-6R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
14,470
取扱い終了
返品不可
66486018AC20-02CG-2N-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
15,020
取扱い終了
返品不可
66486027AC20-02CM-R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
14,190
取扱い終了
返品不可
66486036AC20-02E-12-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
66486045AC20-02E1-3R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
19,530
取扱い終了
返品不可
66486054AC20-02E-1CN-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa
12,930
取扱い終了
返品不可
66486063AC20-02E1-ZA-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
19,420
取扱い終了
返品不可
66486079AC20-02E-3-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
11,940
取扱い終了
返品不可
66486088AC20-02E-CR-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
12,930
取扱い終了
返品不可
66486097AC20-02G-1R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa
11,830
取扱い終了
返品不可
66486106AC20-02G-3N-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
11,940
取扱い終了
返品不可
66486115AC20-02G-6R-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
12,160
取扱い終了
返品不可
66486133AC20-02G-CR-B20(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
12,930
取扱い終了
返品不可
66486149AC20-02G-J-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,010
取扱い終了
返品不可
66486158AC20-02-J-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
10,470
取扱い終了
返品不可
66486167AC20-02M-6-B20(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,210
取扱い終了
返品不可
66486176AC20-F01E-2-B20(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
66486185AC20-F01E3-B20(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
19,420
取扱い終了
返品不可
66486194AC20-F02-12R-B20(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa
11,170
取扱い終了
返品不可
66486203AC20-F02-2-B20(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
11,170
取扱い終了
返品不可
66486219AC20-F02CE2-B20(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
21,730
取扱い終了
返品不可
66486228AC20-F02CE-C-B20(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
15,240
取扱い終了
返品不可
66486237AC20-F02G-C-B20(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,930
取扱い終了
返品不可
66486246AC20-N01-B20(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
10,290
取扱い終了
返品不可
66486255AC20-N02-2R-B20(02) 1/4(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
11,170
取扱い終了
返品不可
66486264AC20-N02-B20(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
10,290
取扱い終了
返品不可
66486273AC20-N02C-B20(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,600
取扱い終了
返品不可
66486289AC20-N02CE-12R-B20(02) 1/4(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa
15,020
取扱い終了
返品不可
66486298AC20-N02CG-2-B20(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
15,020
取扱い終了
返品不可
66486307AC20-N02G-2-B20(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
66486316AC20-N02G-2R-B20(02) 1/4(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.85MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
66486325AC20-N02G-2Z-B20(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.85MPa
12,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66486124AC20-02G-B66501709AC20-02G-DAC20-02G-B AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 66501709AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66486824AC30-02G-B60744769AC30-02G-DAC30-02G-B AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 60744769AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66487095AC30-03G-B69435585AC30-03G-DAC30-03G-B AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 69435585AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66487953AC40-04G-B68483759AC40-04G-DAC40-04G-B AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 68483759AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする