SMC
ACG_B - アタッチメント付
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
-
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置: AF+ARG+V
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66490166
ACG30B-03CG1-SV-2
30mm
(03) 3/8
¥
26,350
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490175
ACG40B-04CG1-V-2Y
40mm
(04) 1/2
¥
26,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください