ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ

ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMCACG_B - エアフィルタ + レギュレータ - SMC
排気機構(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
フィルタドレン排出口
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490184ACG20B-F02CG120mm(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490193ACG30B-02DG1-830mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース-(D) フロート式オートドレン (N.O.)
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490218ACG30B-03G1-RY30mm(03) 3/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490236ACG40B-04CG1-2Y40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490245ACG40B-04G1-2R40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490254ACG40B-F04CG140mm(04) 1/2(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(C) フロート式オートドレン (N.C.)
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490209ACG30B-02G1-8J30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース(J) ドレンガイド1/4(-) オートドレンなし
13,440
取扱い終了
返品不可
66490227ACG30B-F03G130mm(03) 3/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) オートドレンなし
10,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする