ACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ

ACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMCACG_C-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲
オートドレン仕様
フィルタドレン排出口
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490954ACG30C-02G1-NY-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(N) ノンリリーフタイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491067ACG40C-03G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491076ACG40C-04CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491119ACG40C-N04G1-Z-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490918ACG20C-01G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
12,980
取扱い終了
返品不可
66490927ACG20C-02CG1-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
17,600
取扱い終了
返品不可
66490936ACG20C-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
12,980
取扱い終了
返品不可
66490945ACG30C-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
15,900
取扱い終了
返品不可
66490963ACG30C-02G1-Y-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
15,900
取扱い終了
返品不可
66490979ACG30C-03DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
23,710
取扱い終了
返品不可
66490988ACG30C-03G1-2-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) リリーフタイプ
17,110
取扱い終了
返品不可
66490997ACG30C-03G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
15,900
取扱い終了
返品不可
66491006ACG30C-F03G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
15,900
取扱い終了
返品不可
66491015ACG30C-N03CG1-1Z-B(1) 0.02~0.2MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
24,590
取扱い終了
返品不可
66491024ACG30C-N03CG1-Z-B(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
24,590
取扱い終了
返品不可
66491033ACG40C-02G1-1Y-B(1) 0.02~0.2MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
取扱い終了
返品不可
66491049ACG40C-02G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
取扱い終了
返品不可
66491058ACG40C-03DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
27,780
取扱い終了
返品不可
66491085ACG40C-04DG1-B(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
27,780
取扱い終了
返品不可
66491094ACG40C-04G1-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
取扱い終了
返品不可
66491103ACG40C-04G1-R-B(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) リリーフタイプ
19,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする