C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 - SMC
リード線(m)-オートスイッチ追記号-内容量1個
全8種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66633508C96SB50-35+250C-XC105035250
44,660
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633517C96SDB32-400+75C-XC103240075
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633526C96SDB50-40+80C-XC10504080
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633535C96SDB50-50+100C-XC105050100
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633544C96SDB63-160+100C-XC1063160100
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633553C96SDB63-53+75C-XC10635375
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633569C96SL50-100+100C-XC1050100100
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66633578C96SL50-125+125C-XC1050125125
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする