曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド - SMC
内容量1個
2390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
呼び圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67327375CH2EB32B-8080(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327384CH2EB40B-150150(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327393CH2EB40B-850850(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327409CH2EB40C-150-E150(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(E) ポート上 クッションバルブ下3.5
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327418CH2EB40C-220220(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327427CH2EB40C-220-D220(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左3.5
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327436CH2EB40C-240-E240(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(E) ポート上 クッションバルブ下3.5
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327445CH2EB40C-250-D250(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左3.5
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327454CH2EB50C-240240(-) 両側クッション付(-) なし50--(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327463CH2EB63B-550550(-) 両側クッション付(-) なし63--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327479CH2EB80B-10001000(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
97,410
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327488CH2EB80B-11001100(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
108,350
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327497CH2EB80B-11401140(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
113,080
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327506CH2EB80B-11411141(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
113,080
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327515CH2EB80B-11451145(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
113,080
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327524CH2EB80B-11501150(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
113,080
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327533CH2EB80B-17991799(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
141,460
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327549CH2ECA32B-110-E110(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(E) ポート上 クッションバルブ下3.5
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327558CH2ECA40B-125125(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327567CH2ECA50B-600A600(-) 両側クッション付(-) なし50--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
40,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327576CH2ECA50B-75A75(-) 両側クッション付(-) なし50--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
28,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327585CH2ECA63B-150150(-) 両側クッション付(-) なし63--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
39,930
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327594CH2ECA80B-390A390(-) 両側クッション付(-) なし80--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
70,380
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327603CH2ECB32B-125A125(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
24,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327619CH2ECB32B-6060(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327628CH2ECB40B-100A100(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327637CH2ECB40B-100A-D100(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左3.5
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327646CH2ECB40B-7575(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327655CH2ECB40C-130A-A130(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下3.5
24,930
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327664CH2ECB50C-50A50(-) 両側クッション付(-) なし50--(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
27,410
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327673CH2ECB63B-100A100(-) 両側クッション付(-) なし63--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
38,880
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327689CH2ECB63B-5555(-) 両側クッション付(-) なし63--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327698CH2ECB63C-150A150(-) 両側クッション付(-) なし63--(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
38,520
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327707CH2ECB63C-150A-D150(-) 両側クッション付(-) なし63--(C) C系列ロッド径(D) ポート上 クッションバルブ左3.5
38,520
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327716CH2ECB80C-150-F150(-) 両側クッション付(-) なし80--(C) C系列ロッド径(F) ポート右 クッションバルブ上3.5
54,340
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327725CH2EFA32B-3030(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327734CH2EFA32B-500A500(-) 両側クッション付(-) なし32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
30,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327743CH2EFA32B-500J500(-) 両側クッション付(J) ナイロンタ-ポリン32--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
46,480
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327759CH2EFA40B-120120(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327768CH2EFA40B-30A-A30(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下3.5
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327777CH2EFA40B-40A-A40(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下3.5
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327786CH2EFA40B-50A-A50(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下3.5
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327795CH2EFA40B-800-G800(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(G) ポート右 クッションバルブ左3.5
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327804CH2EFA40B-9595(-) 両側クッション付(-) なし40--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327813CH2EFA40C-800-G800(-) 両側クッション付(-) なし40--(C) C系列ロッド径(G) ポート右 クッションバルブ左3.5
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327829CH2EFA50B-100100(-) 両側クッション付(-) なし50--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327838CH2EFA50B-125A125(-) 両側クッション付(-) なし50--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
29,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327847CH2EFA50C-250A-A250(-) 両側クッション付(-) なし50--(C) C系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下3.5
32,250
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327856CH2EFA50C-350A350(-) 両側クッション付(-) なし50--(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
34,670
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67327865CH2EFA63B-8080(-) 両側クッション付(-) なし63--(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右3.5
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする