CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド - SMC
内容量1個
全125種類を絞り込む
呼び圧力(MPa)
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び圧力(MPa)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67351279CH2EWFA40B-75A3.5--75(-) 両側クッション付40(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
42,650
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351288CH2EWFA50C-1503.5--150(-) 両側クッション付50(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
51,040
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351297CH2EWLA32B-503.5--50(-) 両側クッション付32(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351306CH2EWLB32B-550A-F3.5--550(-) 両側クッション付32(B) B系列ロッド径(F) ポート右 クッションバルブ上
51,730
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351315CH2EWTC40B-2003.5--200(-) 両側クッション付40(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
49,450
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351324CH2FWB50B-100A7--100(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
53,320
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351333CH2FWB50B-80A7--80(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
53,320
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351349CH2FWB80C-80AN7--80(N) クッションなし80(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
99,530
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351358CH2FWFA100B-200A7--200(-) 両側クッション付100(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
155,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351367CH2FWFA40B-607--60(-) 両側クッション付40(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351376CH2FWFA40C-40N7--40(N) クッションなし40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351385CH2FWFA40C-507--50(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351394CH2FWFA40C-807--80(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351403CH2FWFA50B-25A7--25(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
51,010
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351419CH2FWFA50B-507--50(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
50,330
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351428CH2FWFA50B-50A7--50(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
51,010
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351437CH2FWFA63C-160A7--160(-) 両側クッション付63(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
70,100
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351446CH2FWLA100C-2007--200(-) 両側クッション付100(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
146,410
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351455CH2FWLA40C-4007--400(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
55,440
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351464CH2FWLA40C-507--50(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351473CH2FWLA40C-50N7--50(N) クッションなし40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351489CH2FWLA40C-707--70(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351498CH2FWLB40C-667--66(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351507CH2FWLB50C-100A7--100(-) 両側クッション付50(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
52,990
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351516CHD2EWB40C-303.5--30(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
41,360
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351525CHD2EWFA100B-3003.5--300(-) 両側クッション付100(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
139,540
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351534CHD2EWFA100C-100-M9BAL3.5(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 両側クッション付100(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
122,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351543CHD2EWFA40C-120A-A3.5--120(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下
44,140
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351559CHD2EWFA40C-120A-A-B54L3.5(L) 3(-) 2ヶ付120(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下
52,610
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351568CHD2EWFA40C-130A-A3.5--130(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(A) ポート右 クッションバルブ下
44,140
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351577CHD2EWFA40C-150A3.5--150(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
44,140
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351586CHD2EWFA40C-150A-A543.5(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
51,950
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351595CHD2EWFA40C-150A-A59W3.5(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
52,720
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351604CHD2EWFA40C-150A-A643.5(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
50,080
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351613CHD2EWFA40C-150A-M9B3.5(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 両側クッション付40(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
50,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351629CHD2EWFA50B-375A-A54L3.5(L) 3(-) 2ヶ付375(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
68,230
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351638CHD2EWFA50B-50A3.5--50(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
49,200
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351647CHD2EWFA50B-50A-M9BW3.5(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
55,690
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351656CHD2EWFA50C-150-M9BL3.5(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 両側クッション付50(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
58,190
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351665CHD2EWFA63C-150A3.5--150(-) 両側クッション付63(C) C系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
62,620
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351674CHD2EWFA80B-100-M9BA3.5(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 両側クッション付80(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
100,490
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351683CHD2EWFA80B-140A-M9B3.5(-) 0.5(-) 2ヶ付140(-) 両側クッション付80(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
104,130
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351699CHD2EWFC80B-250A-M9NZ3.5(Z) 5(-) 2ヶ付250(-) 両側クッション付80(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
111,940
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351708CHD2EWLA32B-100A3.5--100(-) 両側クッション付32(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
39,410
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351717CHD2EWLA32B-1703.5--170(-) 両側クッション付32(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
41,690
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351726CHD2EWLA50B-2003.5--200(-) 両側クッション付50(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
53,130
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351735CHD2EWLA63B-1003.5--100(-) 両側クッション付63(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
62,810
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351744CHD2EWLB40B-750A3.5--750(-) 両側クッション付40(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
60,690
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351753CHD2EWLB40B-750A-A543.5(-) 0.5(-) 2ヶ付750(-) 両側クッション付40(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
68,500
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67351769CHD2FWB32B-130AN7--130(N) クッションなし32(B) B系列ロッド径(-) ポート上 クッションバルブ右
43,970
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする