曜日別特売

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ

CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ - SMC
呼び圧力(MPa)16内容量1個
全503種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
503種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダ取付形式
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67359803CHDKGB100-100-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付-100100(-) Rc
79,640
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359819CHDKGB100-100M-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-100100(-) Rc
80,520
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359828CHDKGB100-100-XC64---100100(-) Rc
73,370
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359837CHDKGB100-125-XC64---125100(-) Rc
90,810
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359846CHDKGB100-135-Z73-XC63(-) 0.5(-) 2ヶ付-135100(-) Rc
100,380
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359855CHDKGB100-150M-Z73(-) 0.5(-) 2ヶ付-150100(-) Rc
101,920
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359864CHDKGB100-150-XC64---150100(-) Rc
96,090
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359873CHDKGB100-175-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-175100(-) Rc
107,530
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359889CHDKGB100-175-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-175100(-) Rc
108,190
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359898CHDKGB100-175-XC62--(-) 通しボルト175100(-) Rc
101,370
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359907CHDKGB100-175-Z73L-XC64(L) 3(-) 2ヶ付-175100(-) Rc
106,320
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359916CHDKGB100-20M-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-20100(-) Rc
69,080
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359925CHDKGB100-20M-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付-20100(-) Rc
69,740
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359934CHDKGB100-20M-M9BVL-XC64(L) 3(-) 2ヶ付-20100(-) Rc
70,620
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359943CHDKGB100-20M-Z73L-XC64(L) 3(-) 2ヶ付-20100(-) Rc
68,420
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359959CHDKGB100-25-M9BW-XC62(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 通しボルト25100(-) Rc
68,810
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359968CHDKGB100-30-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付-30100(-) Rc
68,970
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359977CHDKGB100-30-M9NVLS(L) 3(S) 1ヶ付-30100(-) Rc
66,940
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359986CHDKGB100-30M-M9NVLS(L) 3(S) 1ヶ付-30100(-) Rc
68,480
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67359995CHDKGB100-35-M9BAVZ-XC62(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 通しボルト35100(-) Rc
73,980
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360004CHDKGB100-40-M9NVLS(L) 3(S) 1ヶ付-40100(-) Rc
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67360013CHDKGB100-40M-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付-40100(-) Rc
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360029CHDKGB100-40M-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-40100(-) Rc
73,150
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360038CHDKGB100-40M-M9NVLS(L) 3(S) 1ヶ付-40100(-) Rc
69,910
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360047CHDKGB100-50-M9BAVL(L) 3(-) 2ヶ付-50100(-) Rc
75,350
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360056CHDKGB100-50-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付-50100(-) Rc
72,710
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360065CHDKGB100-55M-M9BWLS-XC63(L) 3(S) 1ヶ付-55100(-) Rc
74,750
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360074CHDKGB100-60-M9NVLS-XC63(L) 3(S) 1ヶ付-60100(-) Rc
73,370
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360083CHDKGB100-60M-M9NVLS-XC63(L) 3(S) 1ヶ付-60100(-) Rc
74,910
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360099CHDKGB100-70-M9BWLS-XC63(L) 3(S) 1ヶ付-70100(-) Rc
73,210
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360108CHDKGB100-70-XC63---70100(-) Rc
69,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360117CHDKGB100TN-20M---20100(TN) NPT
63,470
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360126CHDKGB20-100M-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付-10020(-) Rc
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360135CHDKGB20-25-A96VL(L) 3(-) 2ヶ付-2520(-) Rc
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67360144CHDKGB20-30-A93ZS(Z) 5(S) 1ヶ付-3020(-) Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67360153CHDKGB20-30M-M9BAVZS(Z) 5(S) 1ヶ付-3020(-) Rc
15,020
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360169CHDKGB20-35-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付-3520(-) Rc
11,770
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360178CHDKGB20-35M-M9BZS(Z) 5(S) 1ヶ付-3520(-) Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360187CHDKGB20-45M-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付-4520(-) Rc
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360196CHDKGB20-45M-A93VZ(Z) 5(-) 2ヶ付-4520(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360205CHDKGB20-45M-A93VZ-XC64(Z) 5(-) 2ヶ付-4520(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360214CHDKGB20-45M-XC64---4520(-) Rc
10,560
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360223CHDKGB20-50-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付-5020(-) Rc
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67360239CHDKGB20-50M-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付-5020(-) Rc
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67360248CHDKGB20TN-100---10020(TN) NPT
15,070
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360257CHDKGB20TN-15---1520(TN) NPT
9,410
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360266CHDKGB20TN-15M---1520(TN) NPT
9,570
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360275CHDKGB20TN-75---7520(TN) NPT
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360284CHDKGB25-100M-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付-10025(-) Rc
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67360293CHDKGB25-15-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付-1525(-) Rc
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする