曜日別特売

CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド

CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド - SMC
呼び圧力(MPa)3.5内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67366304CHDQWB100-100D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付100100
62,430
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366313CHDQWB100-100DM-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付100100
65,180
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366329CHDQWB100-15D-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付15100
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366338CHDQWB100-20D-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20100
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366347CHDQWB100-50DM-A73CL(L) 3(-) 2ヶ付50100
60,230
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366356CHDQWB100-50DM-M9BAVL(L) 3(-) 2ヶ付50100
63,090
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366365CHDQWB100-50DM-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50100
60,230
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366374CHDQWB20-10DM-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付1020
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366383CHDQWB32-100D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付10032
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366399CHDQWB32-100DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付10032
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366408CHDQWB32-10D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付1032
15,240
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366417CHDQWB32-50DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付5032
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366426CHDQWB32-75DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付7532
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366435CHDQWB40-100D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付10040
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366444CHDQWB40-100DM-A93L(L) 3(-) 2ヶ付10040
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366453CHDQWB40-20DM-A93L(L) 3(-) 2ヶ付2040
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366469CHDQWB40-25DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付2540
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366478CHDQWB40-30D-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付3040
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366487CHDQWB40-40D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付4040
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366496CHDQWB40-50D-M9BAVLS(L) 3(S) 1ヶ付5040
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366505CHDQWB40-50D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付5040
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366514CHDQWB40-50DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付5040
24,640
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366523CHDQWB40-75DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付7540
26,020
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366539CHDQWB50-100D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付10050
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366548CHDQWB50-100DM-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付10050
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366557CHDQWB50-100DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付10050
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366566CHDQWB50-75DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付7550
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366575CHDQWB63-100DM-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付10063
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366584CHDQWB63-10DM-A93L(L) 3(-) 2ヶ付1063
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366593CHDQWB63-35DM-A93L(L) 3(-) 2ヶ付3563
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366609CHDQWB63-50D-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付5063
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366618CHDQWB63-50DM-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付5063
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366627CHDQWB63-75DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付7563
39,600
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366636CHDQWB80-15D-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1580
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366645CHDQWB80-25D-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付2580
41,860
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366654CHDQWB80-40D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付4080
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366663CHDQWB80-50D-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付5080
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67366679CHQWB100-100D--100100
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67366688CHQWB80-40D--4080
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする