CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) - SMC
呼び圧力(MPa)16内容量1個
全592種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
592種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370373CHDSGB100TF-100AN100(N) クッションなし100-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
115,340
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370389CHDSGB100TF-604N604(N) クッションなし100-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
206,090
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67370398CHDSGB32-150A150(-) 両側クッション付32-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
35,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370407CHDSGB32-150-M9PZ150(-) 両側クッション付32(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370416CHDSGB32-160A-B160(-) 両側クッション付32-(-) Rc-(B) ポート上 クッションバルブ下
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370425CHDSGB32-40A40(-) 両側クッション付32-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370434CHDSGB32-50A50(-) 両側クッション付32-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370443CHDSGB32TF-500500(-) 両側クッション付32-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370459CHDSGB32TF-7575(-) 両側クッション付32-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370468CHDSGB32TN-50A50(-) 両側クッション付32-(TN) NPT-(-) ポート上 クッションバルブ右
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370477CHDSGB40-100A-A100(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(A) ポート上 クッションバルブ左
38,790
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370486CHDSGB40-100A-A-M9BWL100(-) 両側クッション付40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(A) ポート上 クッションバルブ左
46,490
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370495CHDSGB40-100-M9N100(-) 両側クッション付40(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370504CHDSGB40-150150(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370513CHDSGB40-150A150(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
40,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370529CHDSGB40-170170(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370538CHDSGB40-220220(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370547CHDSGB40-250A250(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
44,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370556CHDSGB40-300A300(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
45,830
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370565CHDSGB40TF-220220(-) 両側クッション付40-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
43,950
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370574CHDSGB40TF-600A600(-) 両側クッション付40-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
56,390
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370583CHDSGB40TN-125A125(-) 両側クッション付40-(TN) NPT-(-) ポート上 クッションバルブ右
40,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370599CHDSGB50-120A120(-) 両側クッション付50-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
49,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370608CHDSGB50-140-M9BW140(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,160
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370617CHDSGB50-200A-M9N200(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,210
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370626CHDSGB50-2525(-) 両側クッション付50-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370635CHDSGB50-600A600(-) 両側クッション付50-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
69,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370644CHDSGB50-620A-M9BW620(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
80,540
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370653CHDSGB50TF-200200(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
51,320
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370669CHDSGB50TF-200A200(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
51,500
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370678CHDSGB50TF-220220(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
53,520
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370687CHDSGB50TF-320A320(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
58,100
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370696CHDSGB50TF-450A450(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
62,500
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370705CHDSGB50TF-600A600(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
69,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370714CHDSGB50TF-80A80(-) 両側クッション付50-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
47,100
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370723CHDSGB63-130AN130(N) クッションなし63-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
64,850
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370739CHDSGB63-150A-M9BW150(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
71,890
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370748CHDSGB63-150AN150(N) クッションなし63-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
64,850
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370757CHDSGB63-300A300(-) 両側クッション付63-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
75,740
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370766CHDSGB63-5050(-) 両側クッション付63-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
56,870
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370775CHDSGB63TF-80-A80(-) 両側クッション付63-(TF) GF-(A) ポート上 クッションバルブ左
60,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370784CHDSGB63TN-160A160(-) 両側クッション付63-(TN) NPT-(-) ポート上 クッションバルブ右
68,480
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370793CHDSGB80TF-450A450(-) 両側クッション付80-(TF) GF-(-) ポート上 クッションバルブ右
121,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370809CHDSGCA100-440A440(-) 両側クッション付100-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
181,120
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370818CHDSGCA32-100AN100(N) クッションなし32-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
35,420
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370827CHDSGCA32-200200(-) 両側クッション付32-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370836CHDSGCA32-75A-M9BWZ75(-) 両側クッション付32(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) ポート上 クッションバルブ右
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370845CHDSGCA40-150A-B150(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(B) ポート上 クッションバルブ下
41,930
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370854CHDSGCA40-200A-A200(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(A) ポート上 クッションバルブ左
43,690
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67370863CHDSGCA40-335335(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(-) ポート上 クッションバルブ右
48,840
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする