SMC
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠
仕様
スイッチ型式:(P) P&F
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダポート
アーム開度
アーム位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67494903
CKZ2N63-75DP
63
(-) NPT
75deg
(D) 両側
¥
67,380
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67494919
CKZ2N80TF-45LP
80
(TF) G
45deg
(L) 左
¥
135,520
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67494928
CKZ2N80TF-45RP
80
(TF) G
45deg
(R) 右
¥
135,520
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください