CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド - SMC
ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67518859CDLA2WB40-175-D175(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし40--
48,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518868CDLA2WB63-25-E25(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし63--
65,070
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518877CDLA2WB63-25-E-M9BWL25(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし63(L) 3(-) 2ヶ付
72,160
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518886CDLA2WB80-210-D210(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし80--
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518895CDLA2WF100-100-E-M9BL100(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし100(L) 3(-) 2ヶ付
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518904CDLA2WF100-175-D-M9BL175(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし100(L) 3(-) 2ヶ付
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518913CDLA2WF100-200-D-M9BL200(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし100(L) 3(-) 2ヶ付
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518929CDLA2WF40-100-D-M9BL100(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし40(L) 3(-) 2ヶ付
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518938CDLA2WF40-100-P-M9BZ100(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし40(Z) 5(-) 2ヶ付
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518947CDLA2WF40-40-D-A54L40(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし40(L) 3(-) 2ヶ付
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518956CDLA2WF50-200-D-M9BL200(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし50(L) 3(-) 2ヶ付
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518965CDLA2WF63-25-E25(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし63--
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518974CDLA2WF63-25-E-A59WL25(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし63(L) 3(-) 2ヶ付
75,240
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518983CDLA2WF80-270-E270(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし80--
94,990
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67518999CDLA2WF80-75-E-M9BL75(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし80(L) 3(-) 2ヶ付
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519008CDLA2WL50-100-D100(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし50--
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519017CDLA2WL50-250-D250(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし50--
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67519026CDLA2WT100-700JJ-E700(-) 両側クッション付(JJ) ナイロンターポリン(両側)100--
166,540
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67519035CDLA2WT100-700N-E700(N) クッションなし(-) ジャバラなし100--
142,120
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67519044CLA2WF63-130N-D130(N) クッションなし(-) ジャバラなし63--
68,970
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67519053CLA2WF80-320-E320(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし80--
96,140
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67519069CLA2WL100-100-E100(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし100--
108,520
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67519078CLA2WL100-100JJ-E100(-) 両側クッション付(JJ) ナイロンターポリン(両側)100--
117,100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする