CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド - SMC
チューブ内径(Φmm)16内容量1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67522228CDLJ2B16-100-E-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 軸に対し90°
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522237CDLJ2B16-100-E-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付100(-) 軸に対し90°
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522246CDLJ2B16-120-D--120(-) 軸に対し90°
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522255CDLJ2B16-120-E--120(-) 軸に対し90°
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522264CDLJ2B16-125-E-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付125(-) 軸に対し90°
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522273CDLJ2B16-15-D-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付15(-) 軸に対し90°
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522289CDLJ2B16-15-D-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付15(-) 軸に対し90°
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522298CDLJ2B16-15-P-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付15(-) 軸に対し90°
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522307CDLJ2B16-15R-E--15(R) 軸方向
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522316CDLJ2B16-225-E--225(-) 軸に対し90°
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522325CDLJ2B16-25-E-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付25(-) 軸に対し90°
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522334CDLJ2B16-300-E--300(-) 軸に対し90°
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522343CDLJ2B16-400-E--400(-) 軸に対し90°
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522359CDLJ2B16-40-E--40(-) 軸に対し90°
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522368CDLJ2B16-45-D-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522377CDLJ2B16-45-D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522386CDLJ2B16-45-E-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522395CDLJ2B16-60R-P-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付60(R) 軸方向
37,620
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522404CDLJ2B16-65-P--65(-) 軸に対し90°
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522413CDLJ2B16-75-E-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付75(-) 軸に対し90°
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522429CDLJ2D16-125-D--125(-) 軸に対し90°
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522438CDLJ2D16-15-E-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付15(-) 軸に対し90°
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522447CDLJ2D16-200-E-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付200(-) 軸に対し90°
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522456CDLJ2D16-300-E--300(-) 軸に対し90°
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522465CDLJ2D16-75-P-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付75(-) 軸に対し90°
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522474CDLJ2F16-125-P-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付125(-) 軸に対し90°
38,540
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522483CDLJ2F16-150-E-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(-) 軸に対し90°
39,470
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522499CDLJ2F16-200-E-A93L(L) 3(-) 2ヶ付200(-) 軸に対し90°
37,160
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522508CDLJ2F16-300-E--300(-) 軸に対し90°
34,080
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522517CDLJ2F16-40-E--40(-) 軸に対し90°
31,110
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522526CDLJ2F16-45-D-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
37,050
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522535CDLJ2F16-45-E-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
37,050
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522544CDLJ2F16-45-P-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
37,710
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522553CDLJ2F16-60-D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付60(-) 軸に対し90°
37,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522569CDLJ2F16-75-E-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付75(-) 軸に対し90°
37,220
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522578CDLJ2L16-100R-P-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付100(R) 軸方向
38,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522587CDLJ2L16-150-D-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(-) 軸に対し90°
39,910
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522596CDLJ2L16-150-E-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 軸に対し90°
38,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522605CDLJ2L16-150R-D-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付150(R) 軸方向
35,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522614CDLJ2L16-200-D-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付200(-) 軸に対し90°
40,570
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522623CDLJ2L16-200-E-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付200(-) 軸に対し90°
39,360
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522639CDLJ2L16-20-P-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(-) 軸に対し90°
37,380
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522648CDLJ2L16-220-E-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付220(-) 軸に対し90°
39,690
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522657CDLJ2L16-30-D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 軸に対し90°
38,040
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522666CDLJ2L16-45-E-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付45(-) 軸に対し90°
38,920
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67522675CDLJ2L16-75-D--75(-) 軸に対し90°
31,280
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする