CM2R/CDM2R-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

CM2R/CDM2R-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC

クッション(-) ラバークッション ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67600585 CDM2RA20-50Z-M9BL-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 50 (A) 底面取付形 20
15,350
14,980
16,478 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600594 CDM2RA25-100Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 100 (A) 底面取付形 25
14,410
13,980
15,378 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600603 CDM2RA25-25Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 25 (A) 底面取付形 25
13,590
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600619 CDM2RA25-25Z-A93M-XC9A (M) 1 (-) 2ヶ付 25 (A) 底面取付形 25
13,260
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600628 CDM2RA25-300Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 300 (A) 底面取付形 25
16,610
15,980
17,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600637 CDM2RA25-50Z-M9BL-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 50 (A) 底面取付形 25
16,060
15,980
17,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600646 CDM2RA25-50Z-XC9A - - 50 (A) 底面取付形 25
9,240
8,398
9,238 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600655 CDM2RA32-125Z-XC9B - - 125 (A) 底面取付形 32
10,340
9,298
10,228 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600664 CDM2RA32-160Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 160 (A) 底面取付形 32
15,510
14,980
16,478 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600673 CDM2RA32-180Z-XC9B - - 180 (A) 底面取付形 32
11,170
9,898
10,888 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600689 CDM2RA32-25Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 25 (A) 底面取付形 32
13,860
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600698 CDM2RA32-25Z-M9BL-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 25 (A) 底面取付形 32
16,060
15,980
17,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600707 CDM2RA32-330Z-XC9A - - 330 (A) 底面取付形 32
12,820
11,980
13,178 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600716 CDM2RA32-75Z-H7C-XC9A (-) 0.5 (-) 2ヶ付 75 (A) 底面取付形 32
18,150
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600725 CDM2RA32-75Z-XC9A - - 75 (A) 底面取付形 32
9,790
8,898
9,788 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600734 CDM2RA32-90Z-A93M-XC9A (M) 1 (-) 2ヶ付 90 (A) 底面取付形 32
14,360
13,980
15,378 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600743 CDM2RA40-100Z-A93-XC9A (-) 0.5 (-) 2ヶ付 100 (A) 底面取付形 40
17,600
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600759 CDM2RA40-25Z-M9BWM-XC9A (M) 1 (-) 2ヶ付 25 (A) 底面取付形 40
19,530
17,980
19,778 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600768 CDM2RA40-50Z-M9BVL-XC9B (L) 3 (-) 2ヶ付 50 (A) 底面取付形 40
20,570
18,980
20,878 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600777 CDM2RA40-60Z-XC9A - - 60 (A) 底面取付形 40
13,260
12,980
14,278 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600786 CDM2RB20-25Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 25 (B) 前面取付形 20
12,870
11,980
13,178 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600795 CDM2RB25-200Z-XC9A - - 200 (B) 前面取付形 25
10,890
9,898
10,888 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600804 CDM2RB25-200Z-XC9B - - 200 (B) 前面取付形 25
10,890
9,898
10,888 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600813 CDM2RB32-100Z-A93L-XC9A (L) 3 (-) 2ヶ付 100 (B) 前面取付形 32
14,690
13,980
15,378 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600829 CDM2RB40-50Z-XC9A - - 50 (B) 前面取付形 40
12,870
11,980
13,178 (税込)
27日以内出荷

返品不可
67600838 CM2RA32-50Z-XC9B - - 50 (A) 底面取付形 32
9,190
8,398
9,238 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする