曜日別特売

CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ

CM2X-Z 10/11 - 低速シリンダ/複動:片ロッド クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動:片ロッドクッション(-) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6762187410-CDM2XB32-100Z--10032
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762188310-CDM2XB32-65Z--6532
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762189910-CDM2XB32-75Z--7532
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762190810-CDM2XB32-95Z--9532
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762191710-CDM2XB40-150Z--15040
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762192610-CDM2XL25-200Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付20025
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762193510-CM2XB32-25Z--2532
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762194410-CM2XF25-42Z--4225
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762195310-CM2XF32-250Z--25032
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762196910-CM2XFZ25-42Z--4225
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762197811-CDM2XB20-50Z--5020
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762198711-CDM2XB20-50Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付5020
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762199611-CDM2XB20-60Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付6020
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762200511-CDM2XB25-50Z--5025
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762201411-CDM2XB25-50Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付5025
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6762202311-CDM2XBZ20-50Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付5020
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする