曜日別特売

CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ

CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ - SMC
作動方式複動内容量1個
全199種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
シリンダ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69679463CDS2YB125-175-A93L(L) 3(-) 2ヶ付175125(-) Rc(-) なし
48,950
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679479CDS2YB125-300--300125(-) Rc(-) なし
48,900
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679488CDS2YB125-50A-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付50125(-) Rc(A) 両側クッション付
46,530
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679497CDS2YB125-50A-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50125(-) Rc(A) 両側クッション付
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679506CDS2YB125-50A-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付50125(-) Rc(A) 両側クッション付
46,860
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679515CDS2YB125TF-150H--150125(TF) G(H) ヘッド側クッション付
42,960
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679524CDS2YB125TF-700--700125(TF) G(-) なし
64,570
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679533CDS2YB140-130-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付130140(-) Rc(-) なし
55,830
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679549CDS2YB140-50-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付50140(-) Rc(-) なし
53,960
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679558CDS2YB160-100--100160(-) Rc(-) なし
54,950
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679567CDS2YB160-100-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付100160(-) Rc(-) なし
58,300
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679576CDS2YB160-120--120160(-) Rc(-) なし
57,480
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679585CDS2YB160-125H-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付125160(-) Rc(H) ヘッド側クッション付
63,910
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679594CDS2YB160-290H-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付290160(-) Rc(H) ヘッド側クッション付
72,160
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679603CDS2YB160-300--300160(-) Rc(-) なし
65,070
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679619CDS2YB160-30J--30160(-) Rc(J) ナイロンタ-ポリン
60,450
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679628CDS2YB160-50--50160(-) Rc(-) なし
54,950
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679637CDS2YB160-50A--50160(-) Rc(A) 両側クッション付
54,950
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679646CDS2YB160TF-400--400160(TF) G(-) なし
70,130
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679655CDS2YC125-100--100125(-) Rc(-) なし
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679664CDS2YC125-100A--100125(-) Rc(A) 両側クッション付
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679673CDS2YC140-305--305140(-) Rc(-) なし
63,420
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679689CDS2YC140-305-A44-(-) 2ヶ付305140(-) Rc(-) なし
77,280
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679698CDS2YC140-305-A54L(L) 3(-) 2ヶ付305140(-) Rc(-) なし
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679707CDS2YC160-110--110160(-) Rc(-) なし
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679716CDS2YC160-300--300160(-) Rc(-) なし
70,680
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679725CDS2YC160-400AK-A93L(L) 3(-) 2ヶ付400160(-) Rc(AK) 両側クッション付 & 耐熱ターポリン
95,040
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679734CDS2YD125-100--100125(-) Rc(-) なし
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679743CDS2YD125-100H--100125(-) Rc(H) ヘッド側クッション付
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679759CDS2YD125-100HJ--100125(-) Rc(HJ) ヘッド側クッション付 & ナイロンターポリン
48,790
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679768CDS2YD125-200-A54L(L) 3(-) 2ヶ付200125(-) Rc(-) なし
56,430
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679777CDS2YD125-200-A93L(L) 3(-) 2ヶ付200125(-) Rc(-) なし
52,580
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679786CDS2YD125-200J-F59FZ(Z) 5(-) 2ヶ付200125(-) Rc(J) ナイロンタ-ポリン
67,210
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679795CDS2YD125-50A-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50125(-) Rc(A) 両側クッション付
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679804CDS2YD140-240--240140(-) Rc(-) なし
59,020
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679813CDS2YD140-240-A54L(L) 3(-) 2ヶ付240140(-) Rc(-) なし
66,720
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679829CDS2YD140-250--250140(-) Rc(-) なし
59,020
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679838CDS2YD140-450--450140(-) Rc(-) なし
70,020
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679847CDS2YD140-450A-A54(-) 0.5(-) 2ヶ付450140(-) Rc(A) 両側クッション付
77,060
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679856CDS2YD160-550--550160(-) Rc(-) なし
85,970
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679865CDS2YF125-100-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付100125(-) Rc(-) なし
50,710
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679874CDS2YF125-100-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付100125(-) Rc(-) なし
50,710
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679883CDS2YF125-110A-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付110125(-) Rc(A) 両側クッション付
52,140
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679899CDS2YF125-15-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付15125(-) Rc(-) なし
50,160
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679908CDS2YF125-175--175125(-) Rc(-) なし
48,570
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679917CDS2YF125-175A--175125(-) Rc(A) 両側クッション付
48,570
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679926CDS2YF125-175A-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付175125(-) Rc(A) 両側クッション付
50,050
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679935CDS2YF125-190HJ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付190125(-) Rc(HJ) ヘッド側クッション付 & ナイロンターポリン
61,930
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679944CDS2YF125-20--20125(-) Rc(-) なし
44,610
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69679953CDS2YF125-200--200125(-) Rc(-) なし
48,570
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする