曜日別特売

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み - SMC
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格電圧(V)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69703385CDVJ3B16-15S-5G-M9BWV-C15(5) DC24(S) 単動押出し16(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703394CDVJ3B16-15S-5LZ-B15(5) DC24(S) 単動押出し16---
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703403CDVJ3B16-45S-5GZ-M9BWS-C45(5) DC24(S) 単動押出し16(-) 0.5(S) 1ヶ付(C) オートスイッチ取付金具
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703419CDVJ3L10-30S-5GZ-M9BWZ-C30(5) DC24(S) 単動押出し10(Z) 5(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具
19,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703428CDVJ3L10-45T-5L-M9BW-C45(5) DC24(T) 単動引込み10(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) オートスイッチ取付金具
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703437CDVJ3L16-15S-5LZ-M9NMS-C15(5) DC24(S) 単動押出し16(M) 1(S) 1ヶ付(C) オートスイッチ取付金具
15,490
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703446CVJ3B10-30S-1G30(1) AC100(S) 単動押出し10---
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703455CVJ3F16-45S-5L45(5) DC24(S) 単動押出し16---
12,140
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703464CVJ3L10-45T-5L45(5) DC24(T) 単動引込み10---
11,260
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703473CVJ3L16-30S-2LZ30(2) AC200(S) 単動押出し16---
12,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703489CVJ3L16-30S-5LZ30(5) DC24(S) 単動押出し16---
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69703498CVJ3L16-30T-5LZ30(5) DC24(T) 単動引込み16---
11,970
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする