FGH - 液体用高精度フィルタ

FGH - 液体用高精度フィルタ - SMC
仕様エレメント分類:(J) HEPO 2ボディサイズ(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ろ過精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69794586FGH300-03-J013T(03) Rc 3/8(013) 13 μm,ろ過効率99%
82,670
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69794595FGH300-04-J006T(04) Rc 1/2(006) 6 μm,ろ過効率99%
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする