曜日別特売

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ - SMC
作動方式複動式内容量1個
全345種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
クランプストローク(mm)
345種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダポート管接続口径
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68107455MK2TB20-10L-M9BWVMS(-) 標準(めねじ)20(M) 1(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
22,280
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68107464MK2TB20-10L-M9BWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107473MK2TB20-10L-M9P(-) 標準(めねじ)20(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107489MK2TB20-10LN-M9BAL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107498MK2TB20-10LN-M9BAVL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107507MK2TB20-10LN-M9BVLS(N) アーム付20(L) 3(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107516MK2TB20-10LN-M9BVS(N) アーム付20(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107525MK2TB20-10LN-M9BWZ(N) アーム付20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107534MK2TB20-10LN-M9NWV(N) アーム付20(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107543MK2TB20-10LN-M9NWVL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107559MK2TB20-10R-A90VL(-) 標準(めねじ)20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107568MK2TB20-10R-A96L(-) 標準(めねじ)20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107577MK2TB20-10R-M9BAVL(-) 標準(めねじ)20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107586MK2TB20-10R-M9BWVMS(-) 標準(めねじ)20(M) 1(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
22,280
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68107595MK2TB20-10R-M9BWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107604MK2TB20-10R-M9NS(-) 標準(めねじ)20(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107613MK2TB20-10R-M9NVZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107629MK2TB20-10R-M9NWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107638MK2TB20-10R-M9PZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107647MK2TB20-10RN-M9BAVL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107656MK2TB20-10RN-M9BVS(N) アーム付20(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107665MK2TB20-10RN-M9BWVL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107674MK2TB20-10RN-M9NWS(N) アーム付20(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107683MK2TB20-10RN-M9NWV(N) アーム付20(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107699MK2TB20-20L-M9BWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107708MK2TB20-20LN-M9BWL(N) アーム付20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107717MK2TB20-20LN-M9NWZ(N) アーム付20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107726MK2TB20-20R-M9BAVL(-) 標準(めねじ)20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107735MK2TB20-20R-M9BWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107744MK2TB20-20R-M9NWL(-) 標準(めねじ)20(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107753MK2TB20-20R-M9NWZ(-) 標準(めねじ)20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107769MK2TB20-20RN-A93Z(N) アーム付20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107778MK2TB20-20RN-M9BA(N) アーム付20(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107787MK2TB20-20RN-M9BWV(N) アーム付20(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107796MK2TB20-20RN-M9BWVZ(N) アーム付20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107805MK2TB20-20RN-M9BZS(N) アーム付20(Z) 5(S) 1ヶ付(-) M ネジ20
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107814MK2TB20-20RN-M9NWZ(N) アーム付20(Z) 5(-) 2ヶ付(-) M ネジ20
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107823MK2TB25-10L-M9BALS(-) 標準(めねじ)25(L) 3(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107839MK2TB25-10L-M9BAV(-) 標準(めねじ)25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107848MK2TB25-10L-M9BLS(-) 標準(めねじ)25(L) 3(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107857MK2TB25-10L-M9BWM(-) 標準(めねじ)25(M) 1(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107866MK2TB25-10L-M9BWV(-) 標準(めねじ)25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107875MK2TB25-10L-M9NW(-) 標準(めねじ)25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107884MK2TB25-10L-M9NWL(-) 標準(めねじ)25(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107893MK2TB25-10LN-M9BAL(N) アーム付25(L) 3(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107909MK2TB25-10LN-M9N(N) アーム付25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107918MK2TB25-10R-M9BAV(-) 標準(めねじ)25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107927MK2TB25-10R-M9BLS(-) 標準(めねじ)25(L) 3(S) 1ヶ付(-) M ネジ10
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107936MK2TB25-10R-M9BWM(-) 標準(めねじ)25(M) 1(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68107945MK2TB25-10RN-A93V(N) アーム付25(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) M ネジ10
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする