REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)

REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受) - SMC
作動方式複動内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656343REAS10-200-F7BVL(L) 3(-) 2ヶ付20010(-) M ねじ
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656359REAS10-200-F7NVL(L) 3(-) 2ヶ付20010(-) M ねじ
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656368REAS10-250-F7PL(L) 3(-) 2ヶ付25010(-) M ねじ
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656377REAS10-300-A73HL(L) 3(-) 2ヶ付30010(-) M ねじ
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656386REAS10-300-F7BVL(L) 3(-) 2ヶ付30010(-) M ねじ
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656395REAS15-150-F79L(L) 3(-) 2ヶ付15015(-) M ねじ
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656404REAS15-150-F7NWVL(L) 3(-) 2ヶ付15015(-) M ねじ
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656413REAS15-300-F7PZ(Z) 5(-) 2ヶ付30015(-) M ねじ
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656429REAS15-300-J79Z(Z) 5(-) 2ヶ付30015(-) M ねじ
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656438REAS20-250-F7P(-) 0.5(-) 2ヶ付25020(-) Rc
73,980
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656447REAS20-450-F79(-) 0.5(-) 2ヶ付45020(-) Rc
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656456REAS20-450-J79WS(-) 0.5(S) 1ヶ付45020(-) Rc
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656465REAS20-500-A73Z(Z) 5(-) 2ヶ付50020(-) Rc
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656474REAS20-500-J79L(L) 3(-) 2ヶ付50020(-) Rc
79,750
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656483REAS20-500-J79WZ(Z) 5(-) 2ヶ付50020(-) Rc
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656499REAS20-700-F7BVL(L) 3(-) 2ヶ付70020(-) Rc
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656508REAS20-700-F7NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付70020(-) Rc
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656517REAS20-800-J79WL(L) 3(-) 2ヶ付80020(-) Rc
87,890
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656526REAS25-200-J79WLS(L) 3(S) 1ヶ付20025(-) Rc
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656535REAS25-300-A72L(L) 3(-) 2ヶ付30025(-) Rc
85,250
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656544REAS25-500-A73HL(L) 3(-) 2ヶ付50025(-) Rc
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656553REAS25-500-F7BAVLS(L) 3(S) 1ヶ付50025(-) Rc
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656569REAS25-800-F7BWVL(L) 3(-) 2ヶ付80025(-) Rc
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656578REAS25TN-500--50025(TN) NPT
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656587REAS32-250-A73L(L) 3(-) 2ヶ付25032(-) Rc
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656596REAS32-300-J79L(L) 3(-) 2ヶ付30032(-) Rc
123,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656605REAS32-500-F79WZ(Z) 5(-) 2ヶ付50032(-) Rc
131,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656614REAS32TN-200--20032(TN) NPT
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656623REAS32TN-700--70032(TN) NPT
127,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656639REAS40-250-J79WL(L) 3(-) 2ヶ付25040(-) Rc
153,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656648REAS40-600-F7NVL(L) 3(-) 2ヶ付60040(-) Rc
164,730
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656657REAS40-700-F7NVL(L) 3(-) 2ヶ付70040(-) Rc
168,360
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656666REAS40-900-F7BV(-) 0.5(-) 2ヶ付90040(-) Rc
174,850
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656675REAS40-900-J79(-) 0.5(-) 2ヶ付90040(-) Rc
174,850
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68656684REAS40TN-200--20040(TN) NPT
142,950
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする