SMC
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ
仕様
コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(J) スイッチ付、検出用(PS)ポート:(P) プラグ付(M-5P)
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(-) プラスコモン
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ニードル操作方式
(-) 手操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728346
SJ3A6-5CZJD-P
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください