曜日別特売

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
全144種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997049VF1120-1D1-01F-F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(1) AC100(F) G(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997058VF1120-1DOD1-01(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997067VF1120-1HZ1-01(01) 1/8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997076VF1120-1LE1-01(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997085VF1120-1LE1-M5(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997094VF1120-1MZE1-01-F(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(1) AC100(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997103VF1120-2DD1-01-F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997119VF1120-2DZD1-01(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997128VF1120-2G1-01N-F(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(2) AC200(N) NPT(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997137VF1120-2HZ1-01F(01) 1/8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(2) AC200(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997146VF1120-2T1-M5-F(M5) M5 x 0.8(T) コンジットターミナル, IP65対応可(1) 2位置シングル(2) AC200(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997155VF1120-3DO1-01F(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997164VF1120-3DZ1-M5-F(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997173VF1120-3GE1-01(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(3) AC110/AC115(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997189VF1120-4DZ1-01F-F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(F) G(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997198VF1120-4DZ1-M5(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997207VF1120-4DZE1-01-F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997216VF1120-4G1-M5-F(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997225VF1120-4GZ1-01F-F(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(F) G(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997234VF1120-4GZE1-01(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997243VF1120-4TZ1-01(01) 1/8(T) コンジットターミナル, IP65対応可(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997259VF1120-4YZ1-01-F(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997268VF1120-5DO1-M5(M5) M5 x 0.8(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997277VF1120-5DZD1-01-F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997286VF1120-5GD1-M5-F(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997295VF1120-5GE1-M5-F(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997304VF1120-5HZE1-01(01) 1/8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997313VF1120-5LE1-01(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997329VF1120-5LE1-01F(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997338VF1120-5LN1-01(01) 1/8(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997347VF1120-5LO1-M5(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997356VF1120-5LO1-M5-F(M5) M5 x 0.8(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997365VF1120-5LOD1-01(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997374VF1120-5LSE1-M5-F(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997383VF1120-5LUD1-M5-F(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997399VF1120-5LUE1-01(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997408VF1120-5LUE1-01F(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997417VF1120-5LZD1-M5-F(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997426VF1120-5MO1-01(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997435VF1120-5MS1-01F(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997444VF1120-5MUD1-M5-F(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形),A
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997453VF1120-5MZE1-01F(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997469VF1120-5TU1-M5(M5) M5 x 0.8(T) コンジットターミナル, IP65対応可(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式,A
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997478VF1120-5YO1-M5-F(M5) M5 x 0.8(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(1) 2位置シングル(5) DC24(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997487VF1120-5YZ1-01F(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997496VF1120-5YZ1-01-F(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(5) DC24(-) Rc(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997505VF1120-6H1-M5-F(M5) M5 x 0.8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(6) DC12(-) M5(F) ブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式,A
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997514VF1120-6MS1-M5(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(6) DC12(-) M5(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997523VF1120-7DZ1-M5(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(1) 2位置シングル(7) AC240(-) M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
68997539VF1120-7LZ1-M5(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(7) AC240(-) M5(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式,A
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする