ハンディーポッド クリエイターキット (ティール)
大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。
Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。
キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。
また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。
ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。
手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮
影することができます。
付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。
また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス
テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル
セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル
質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70
耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1
寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2
高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時)
パターンカーディオイド
可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30°
アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
内容量1本
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

