曜日別特売

トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース

トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース - LEC(レック)

これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)

用途哺乳瓶消毒、保管容器としてセット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ材質ポリプロピレン容量1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190商品タイプ電子レンジ用、薬液用内容量1セット
注意
※電子レンジ出力は500W~700Wでご使用ください。
※電子レンジ内はきれいにふき取ってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67321093A00146
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする