アズワン
長グツカバー
こんなお得な商品も!
シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(12)
底が厚く破れにくいです。
環境汚染された場所での使用に適しています。
材質
EVA
全長(mm)
305
色
クリア
サイズ
フリー
アズワン品番
1-8815-11
特性
防汚
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322773
-
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください