アズワン
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質
表地/アラミド、裏地/コットン
全長(mm)
380
規格
機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
350(EN407接触温度)
アズワン品番
4-1946-01
耐切創性
XE(EN388・2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323534
S5TK/18
¥
12,400
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください