アズワン
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート指先 DW-003Ⅱシリーズ
シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能
通気性・伸縮性
色
白
入数(双)
1
コーティング
ウレタンコーティング(手のひら)
材質
PA(ナイロン)
内容量
1双
関連資料:
(0.31MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325388
DW-003II
L
210
9-5677-11
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
67325397
DW-003II
M
200
9-5677-12
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67325406
DW-003II
S
190
9-5677-13
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください