FUKUTOKU(福徳産業)
#271 7ゲージコーネックス軍手タイプ
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の1.手袋1枚
サイズ
フリー
材質
アラミド繊維
タイプ
取替用1軍手タイプ
入数(枚)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
質量(g/枚)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802964
#271
23
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください