FUKUTOKU(福徳産業)
#272 7ゲージコーネックスパイルタイプ
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の2.手袋1枚
材質
アラミド繊維
サイズ
フリー
タイプ
取替用2パイル手タイプ
入数(枚)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
質量(g/枚)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67802989
#272
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください