OGC コントロールボックス

OGC コントロールボックス エーモン OGC コントロールボックス エーモン OGC コントロールボックス エーモン OGC コントロールボックス エーモン OGC コントロールボックス エーモン OGC コントロールボックス エーモン

様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム
AC100V正弦波で使用機器を選ばない
バッテリーが劣化しても交換することで長く使える
災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付
緊急時は車両に接続して使用できる
自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)
足元に重いバッテリーを

セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個 定格電圧(V)DC12 定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W) 使用可能温度範囲0~40度 適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF 内容量1個
注意
本製品を使用するには上記規格のバッテリーが必要です。別途お買い求めください。
本製品は上記のバッテリーを対象として開発しています。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68601393 8623
オープン
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8623 OGC コントロールボクス
8623 コントロールボックス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする