StarSense Explorer DX 102AZ
ゲーム感覚で星を探せる セレストロン StarSenseExplorerシリーズ。
スマホと専用アプリで手軽に天体観測。
102mm屈折式鏡筒。
仕様集光力:肉眼の212倍、プレート・バンド等:CG-5規格アタッチメントプレート(ビクセン互換)、太陽観察:不可
付属品スターポインターファインダー、接眼レンズ10mm/25mm、正立天頂プリズム31.7mm、フォンドック、アクセサリーバッグ、取扱説明書、保証書
セット内容鏡筒、DX型経緯台(三脚付)
寸法(mm)鏡筒部:Φ118×812.8(接眼レンズ取付位置まで)
等級極限等級:11.8等
分解能1.14秒
焦点調整ラック&ピニオン式
ファインダースターポインターファインダー
対物レンズ有効径(mm)102(対物レンズ:屈折式)
焦点距離(mm)660(F6.5)
取付サイズ差し込み/31.7mm
撮影時機能別売スマートフォンアダプター(別売)併用にて可
内容量1台