トーエイライト
ジャンプ&スプリングマット3
乗って、跳ねて、降りてが楽しい!
こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。
ジャンプ力が上がったような感覚になる反発力裏面すべり止め付。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スプリング
質量(kg)
2
厚さ(cm)
14
制限体重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
46×46
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453835
T1877B
青
65-0544-02
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453844
T1877R
赤
65-0544-03
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453853
T1877Y
黄
65-0544-04
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。