GoPro HERO9 Black用 ハウジングケース 防水 水中撮影用 耐衝撃 IPX8相当 深水45m クリア
IPX8相当の防水性能のGoPro HERO9 Black専用防水ハウジングケース
- セット内容
- 防水ハウジングケース×1、バックルマウント×1、接続ネジ×1
- 材質
- 防水ハウジングケース本体:ポリカーボネート・ガラス・ステンレススチール・シリコン・EVA、バックルマウント:ABS・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 約108
- 対応機種
- GoPro HERO9 Black
- アズワン品番
- 64-9711-72
- 内容量
- 1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ



























