Luna Ultra 保護ケース
Luna Ultra用保護カバー(CINSBBTE)は、カメラ本体を傷や汚れ、軽微な衝撃から守りながら、快適な操作性を維持できる専用アクセサリーです。
本体にぴったりとフィットする設計により、装着したままでも各ボタンや端子へスムーズにアクセスでき、撮影の流れを妨げません。
軽量かつスリムな構造で持ち運び時の負担を増やさず、日常使いや外出先での撮影でも安心して使用可能。
シンプルな装着で保護性能を高められるため、カメラを長く綺麗に使いたい方に最適です。機動力と保護性のバランスに優れた、実用性の高いアイテムです。
- 質量(g)
- 57.5
- 対象
- Luna Ultra
- サイズ(mm)
- 173.66 × 63.32 × 47.31
- 素材
- 金属、プラスチック、シリコン
- 内容量
- 1個
注意
※タッチスクリーンの損傷を防ぐため、広角レンズをブラックミストフィルターのスロットに入れないでください。※Mic Proトランスミッターが落下しないよう、クリップが保護カバーにしっかり固定されていることを確認してください。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ