曜日別特売

DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ

DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ - DJIDJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ - DJI

広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。

寸法(mm)
45.07×30.09×7.40
質量(g)
5.77
内容量
1個
注意
※互換性:Osmo Pocket 4P
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820680657224148284
オープン
¥8,000
¥8,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする