ポイントアンドシュートグリップ
スムーズにアクセスできユーザーフレンドリー設計。グリップ上にはシャッターボタンを装備
コールドシューマウントを備え、マイクやライトモッドなどのアクセサリーを簡単に着脱可能
付属のリストランヤード、そしてネックストラップ用ループにより、カメラを持ち運ぶ場合も安心
MISSION1シリーズがコンパクトカメラに早変わり。軽量で手に心地よくフィットするグリップです。
カチッとはめ込むだけ。
街の風景やコンサート、ロードトリップのPOVを、臨場感たっぷりに手持ち撮影できます。
フレームとシャッター部分にコールドシューマウントを備え、さまざまなアクセサリーを利用可能。
- 幅(mm)
- 122
- 質量(kg)
- 0.01
- 高さ(mm)
- 68
- 奥行(mm)
- 50
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ