曜日別特売

反射タスキベルト バックルタイプ J2439

反射タスキベルト バックルタイプ J2439 - セーフラン安全用品反射タスキベルト バックルタイプ J2439 - セーフラン安全用品反射タスキベルト バックルタイプ J2439 - セーフラン安全用品反射タスキベルト バックルタイプ J2439 - セーフラン安全用品反射タスキベルト バックルタイプ J2439 - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

ゴムで伸縮+長さ調節可能な反射材付タスキです。
蛍光色と反射ラインで高い視認性。
バックル開閉式で着脱が容易です。
たすき掛け使用、ウエストベルトとしての使用も。

用途巡回警備、夜間工事誘導、交通誘導、通勤通学、自転車乗車時などに材質ポリエステル+ラテックス長さ(mm)最大1200幅(mm)約47蛍光グリーンライン幅(mm)約15材質(調節バックル)POMアズワン品番65-0597-91内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69568949J2439
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 夜間の屋外作業に
サービス業

作業の邪魔になりにくく、動きやすいです。
ベストタイプのものと比較すると面積が小さい分視認性は劣りますが、十分目立つかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする