ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー - エレコム
(2件のレビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
Macintoshにも対応しています。
Skype for business(TM)動作検証済です。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)シルバー質量(g)32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09298923HS-EP13USV
3,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09298923
2021-06-02
用途: 遠隔授業
教育・研究機関

耳に掛ける部分と本体をつなぐ部分の構造に改善の余地ありと思います。
数回使用したら折れてしまいました。
音質等は特に問題ないと感じたので、残念です。

対象商品 : 09298923
2020-09-19
用途: ズームミーティング
個人のお客様

他人と横に並んで同時にズームミーティングに入ってもハウリングなしです。
マイクの音声も聞き取り易いそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする