USBヘッドセット 両耳 オーバーヘッド

USBヘッドセット 両耳 オーバーヘッド エレコム

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!大口径クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現する両耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ボリュームコントローラーとミュートボタンが片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。
大口径40mmドライバを採用した高音質モデルです。
微細な音や囁き声も聞き逃さない、適度な遮音性の密閉型です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。

ブラック 質量(g)約165(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 外形寸法幅150×奥行38×高さ200mm(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4 音量調整可 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ミュート機能:120mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32Ω マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-58dB ±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスUSB 指向性双指向性 プラグ形状USB 周波数帯域(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式両耳 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状大型オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68858667 HS-HP28UBK
4,420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする