曜日別特売

LANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー

LANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー - エレコム
(1件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)ケーブル形状段ボール箱入り(リレックス)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24カテゴリーCAT5eコネクタの有無PoE対応4-pair PoE対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23602477LD-CT2/BU100YRCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)約100ブルーヨリ線(24AWG)
23,720
14,980
16,478(税込)
当日出荷
23602486LD-CT2/BU300YRCat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)約300ブルーヨリ線(24AWG)
60,980
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23602477
2018-01-26
用途: LANケーブル作成
株式会社オカモト卸売・小売業

いつも使っている製品で、いつもの仕入れ先より安かったので利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする